サンナップ
BASIC'S ペーパーボウル
リーズナブルで使いやすいペーパーボウル410ml。
深さがあり、サラダや取り皿に便利。
日本国内で丁寧に生産された簡易食器。
材質
バージンパルプ 内面/ポリエチレンラミネート加工
色
ホワイト
容量(mL)
410
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×15×4
アズワン品番
65-0440-12
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45976438
P4120BA
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください