サンナップ
BASIC'S ペーパーボウル
リーズナブルで使いやすいペーパーボウル280ml。
深さがあり、タレ皿やおかずの取り分けに便利。
日本国内で丁寧に生産された簡易食器。
材質
バージンパルプ 内面/ポリエチレンラミネート加工
色
ホワイト
容量(mL)
280
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.5×12.5×3.5
アズワン品番
65-0440-11
内容量
1セット(10個)
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45976447
P2810BA
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください