サンナップ
BASIC'S ペーパーカップ
こんなお得な商品も!
紙コップ FSC(R)認証製品
モノタロウ
¥
209
~
税込
¥
230
~
(123)
リーズナブルで使いやすいペーパーカップ205ml。
温かい飲み物、冷たい飲み物兼用。
持ちやすいサイズ感。
材質
バージンパルプ 内面/ポリエチレンラミネート加工
容量(mL)
205
色
ホワイト
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.5×7.5×8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45976508
C2030BA
1セット(30個)
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
52651858
C2030BA
1セット(30個×400セット)
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません