曜日別特売
(3件のレビュー)

リーズナブルで使いやすいペーパーカップ205ml。
温かい飲み物、冷たい飲み物兼用。
持ちやすいサイズ感。
たっぷり使える50個入り。

材質バージンパルプ 内面/ポリエチレンラミネート加工容量(mL)205ホワイト質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×8アズワン品番65-0440-08内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45976517C2050BA
オープン
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45976517
2024-07-26
用途: 紙コップとして

価格も安く、使用しましたが問題ございません。
また、購入したいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 45976517
2023-11-14
用途: 休憩時間等の水分補給に
製造業

個包装になっており衛生的に使える。
リピート商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 45976517
2022-07-11
用途: ホットドリンク用
カラオケJ草津店サービス業

いつもこちらでお世話になっております。
使い勝手が良く重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする