曜日別特売

スキップハンガー 11連式 プレミアム

スキップハンガー 11連式 プレミアム - ニシダ
(1件のレビュー)

風通りの良い間隔で、1本おきに色が違うので掛け違いを防ぎ1度にシャツを11枚干せます。
吊り部には強くて丈夫な金属チェーンを採用。
ハンガー部の下のバーを外せるので、ずり落ちの心配なキャミソールや下着などを通して干せます。
2.6~4cmまでの太い竿にも対応したキャッチ部。
ハンガー開閉時の絡みを防止するパーツ付き。

材質本体、キャッチ部、からみ防止パーツ/ポリプロピレン 鎖/鋼線亜鉛めっき ハンガー/被膜鉄線ダークブルー質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×40×49内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45976946SK11-PR
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45976946
2024-07-01
用途: 洗濯ほすのに

他サイトにはこの手のハンガーは出てなかったので迷わず購入しました。屋外で使うので経年劣化は仕方ないので何年後かにはリピートになるでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする