曜日別特売

ノズル付 水缶

ノズル付 水缶 - プラテック
(1件のレビュー)

水が注ぎやすいノズル付きのウォータータンク20L。
キャンプやバーベキューなどの水を確保し、調理や洗浄に役立ちます。水道が近くにない、畑などの水やりに。付属のノズルが水やりに便利。
大容量サイズ。防災用の給水タンクの備えとして。
水専用容器です。
20L

容量(L)20材質ポリエチレン、ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×20×36
注意
※ガソリン、灯油、合油を入れないで下さい。
※掲載寸法と若干異なる寸法で出荷される可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45976973P-201個
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
61497426P-201セット(50個)
オープン
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45976973
2020-05-10
用途: キャンピングカーの給水タンクとして

タンクの高さを出来るだけ抑えたかった為、背の低いこの商品を購入しました。
三辺のサイズは私が求めていた物にピッタリで、大変満足いく買い物が出来ました。
また、蓋の開閉がとてもスムーズな点も特筆すべき点かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする