洗濯機カバーワイド

洗濯機カバーワイド ミツギロン

洗濯機を雨やホコリから守るカバー。
寒い時期でも硬くならないポリエステル素材で、カバーを付けたまま使用可能。
カバーを洗濯機本体に巻きつけ、テープで止めるだけの簡単取り付け。
ズレ落ちなどを防ぐゴム付き。
全自動4.2kg~10kg、二槽式洗濯機3.5kg~7kgは使用OK。

材質本体/ポリエステル ボタン/PVC 面ファスナー/PA 天然ゴム 質量(g)196 寸法(cm)洗濯機周囲:210~260 高さ(cm)75 内容量1個
注意
※斜めドラム洗濯機、タテ型洗濯乾燥機には使用できません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45977034 SK-33
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする