HOME&HOME 防臭 ペール

HOME&HOME 防臭 ペール - リス
(2件のレビュー)

パッキン付きで臭いにくい、防臭ダストボックス。パッキン付きだから臭いが漏れにくい。※完全密閉ではありません。
オムツや生ゴミの一時保管に。ドッグフードの保管にも。
キッチンやトイレにもぴったり。便利なワンプッシュオープン。
袋止め付き。適用ゴミ袋/20L(60×52cm)

材質本体、フタ、バネ部品、プッシュ部品、袋止め/ポリプロピレン 蓋用バネ/鋼 プッシュ用バネ/ステンレス鋼 パッキン/発泡ポリエチレン容量(L)21ホワイト質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×38.8×45.7フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45977068GBED008
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45977068
2021-12-02
用途: 家庭の介護ゴミ用
製造業

開閉ロック部分が蓋のバネとパッキンの弾力に負けてフタがしっかり閉じない。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ございません。メーカーに申し伝え今後の商品の課題として改善を検討させていただきます。

対象商品 : 45977068
2020-08-23
用途: キッチンの生ごみ用
建設業・工事業

サイズかんが丁度よいです。
食器棚の隙間にいれて使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする