山崎実業
ミスト 吸盤歯ブラシホルダー
掛けるだけの簡単歯ブラシスタンド。シェーバー、電動歯ブラシの替えブラシも収納可能。
吸盤タイプで簡単取り付け。レイアウト替えもスムーズです。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、吸盤:PVC×2
色
ホワイト
質量(g)
約83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約15×4×6(吸盤含む)
耐荷重(g)
ホルダー1つあたり:約100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45977269
4241
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ミスト 吸盤歯ブラシホルダー
参考になった