曜日別特売

プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー

プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー - 山崎実業プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー - 山崎実業プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー - 山崎実業プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー - 山崎実業プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー - 山崎実業
(1件のレビュー)

蛇口を挟んで取り付けるスポンジホルダー。3つのスポンジを一括収納。
蛇口の根元を挟みこんで固定するだけの簡単設置。スチールの取り付け部がしっかりホールド。
傷付き防止のシリコンカバーが付き。
対応サイズ蛇口/直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているものシンクの深さ/約12.5cm以上 スポンジ/厚さ約3.5cm以内
付属品クッション×2

材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、カバー:シリコーンホワイト質量(g)約180対応蛇口:直径約3~6cm以内、シンクの端から奥行約9.5cm以内に設置されているもの、シンク:深さ約13cm以上、スポンジ:厚さ約3.5cm以内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.5×16.5×13.5耐荷重(g)約500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459773054399
オープン
1,500
1,650(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プレート 蛇口にかけるスポンジホルダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45977305
2019-11-16
用途: 洗浄用スポンジの保管
サービス業

よくある吸盤タイプではなく、蛇口にかけるタイプですので、落ちる心配がありません。ただ、シンクの真ん中に蛇口があるので、使い勝手が若干悪いです。また、タワシにはホルダーの幅が狭く、使用しにくいです。ホルダーは等間隔でないほうが使い勝手が良くなると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする