曜日別特売

スマート テレビ裏収納ラック

スマート テレビ裏収納ラック - 山崎実業スマート テレビ裏収納ラック - 山崎実業スマート テレビ裏収納ラック - 山崎実業スマート テレビ裏収納ラック - 山崎実業スマート テレビ裏収納ラック - 山崎実業

ルーターや外付けHDD、電源タップなどをテレビ裏に一括収納。スッキリ整理整頓。
上段にはルーターなどを。下段には電源タップなどを。
VESA規格対応のテレビ裏のネジ穴にねじ込んで固定。
対応サイズ テレビ背面(裏面)のネジ穴の横の間隔/100mm以上、400mm以内。 ※取り付け位置によって異なります
取り付け可能なテレビ VESA規格対応の40インチ以上のテレビ

ブラック材質本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン質量(g)約1800耐荷重(kg)上段:約1、下段:約0.5対応テレビ背面(裏面)のネジ穴の横の間隔:100mm以上、400mm以内 ※取り付け位置によって異なります。VESA規格対応の40インチ以上のテレビに対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約57×11×12.5耐荷重(g)上段/1、下段/500内寸(cm)上段:約W56.5×D10.5、下段:約W57×D8×H10.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459773144484
オープン
3,040
3,344(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

テレビ裏収納ラック スマート
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする