ミスト マグネット バスルームコーナー おもちゃラック

ミスト マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業ミスト マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業ミスト マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業ミスト マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業ミスト マグネット バスルームコーナー おもちゃラック - 山崎実業

浴室の壁面に取り付けできるおもちゃ入れ。三角形状でバスルームのコーナーにすっきり収まる。
底面のスリットでしっかり水切れ。その他バス小物の収納にも。
取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面・スチール壁面
タワーバスルームコーナーおもちゃラックとの違いは、本体のカラー(タワー/不透明 ミスト/半透明)です。

材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約475耐荷重(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×18.5×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459773234598
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミスト マグネット バスルームコーナー おもちゃラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする