曜日別特売

プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー

プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー - 山崎実業プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー - 山崎実業プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー - 山崎実業プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー - 山崎実業プレート マグネット 洗濯洗剤ボール ストッカー - 山崎実業
(1件のレビュー)

洗濯機横にマグネットで取り付け。洗濯洗剤の詰め替えケース。ボールタイプの洗濯洗剤のストックに。
マグネットで洗濯機横に取り付け。ラックいらずでスッキリ。直置きでも使用可能。片手で開けらる。
パッキン付きのフタで洗濯洗剤の強いニオイをガード。洗濯小物入れやゴミ箱としても。
タワーマグネット洗濯洗剤ボールストッカーとの違いは、フタのカラーです。

材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約480耐荷重(kg)約1.5内容量(L)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17内寸(cm)約W16×D8×H15.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459773394700
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネット洗濯洗剤ボールストッカー プレート
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45977339
2022-06-28
用途: 食器洗い時
その他業種

食洗機の洗剤を入れるのに使っています。
食洗機にマグネットで貼り付くため、置き場所も取らず使いやすいです。
この度は誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする