プレート マグネット&シンク扉 ゴミ箱

プレート マグネット&シンク扉 ゴミ箱 - 山崎実業プレート マグネット&シンク扉 ゴミ箱 - 山崎実業プレート マグネット&シンク扉 ゴミ箱 - 山崎実業プレート マグネット&シンク扉 ゴミ箱 - 山崎実業プレート マグネット&シンク扉 ゴミ箱 - 山崎実業

調理中に出るゴミを捨てられる。小さな蓋付きごみ箱。片手で開けられる。
シンク扉に取り付け可能。マグネットが付くキッチンパネル・シンク扉にも。
シンク扉用フックとごみ箱本体はマグネットで脱着。ゴミをカンタンに捨てられる。直接シンクの上に置いても。ストックケースとしても。
付属品扉用フック、扉用フック緩衝材×3タワーマグネット&シンク扉ゴミ箱との違いは、フタの色です。

容量(L)約1.8材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーンホワイト質量(g)約480耐荷重(kg)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17内寸(cm)約W16×D8×H15.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459773484701
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする