ライフ じょうろ

ライフ じょうろ - 北陸土井工業
(3件のレビュー)

ベーシックな大型じょうろ。実容量12.6Lとたっぷり入る大型タイプ。農作業などに便利。
網目の細かいコシ網付き。ゴミが入るのを防ぎ、蓮の実の目詰まり防止に。じょうろ本体とノズル、蓮の実、コシ網の取り外し可能。
ノズルはネジ式で、本体から簡単に取り外すことができます。簡単に分解できるので、収納場所に困らない。
蓮の実の金属部分はステンレス製でサビに強い。

容量(L)12.6ブルー材質本体/ポリエチレン コシ網/亜鉛鉄線 蓮の実/ステンレス、ポリエチレン質量(g)725耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×20×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45977515-
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45977515
2022-05-29
用途: ガーデニング&野菜作り
いなわしろ鍼灸整骨院医療・福祉・介護関連業

・メッシュのフィルターにより用水路の水でも穴が詰まらない。
・頑丈そうなので安心して使用出来た。
・持ち手が3か所あるので高さのある所でも使いやすい。
・水の量を加減すれば老若男女問わずに愛用できる。

対象商品 : 45977515
2020-05-01
用途: 野菜の
農・林・水産業

打ち込み井戸なので砂や砂利をポンプで汲み上げてしまうが、入れ口の網目がこしてくれるので、ジョウロがめずまりしない。容量が大きいが持ち手のバランスが良く使いやすい

対象商品 : 45977515
2020-05-24
用途: 農作業用
その他業種

機能的には問題ないものの耐久性に難あり。具体的にはハスノミ部分のプラスチック(白色部分)が使用開始数日で割れてしまった。本体については強度があり末永く使えそうなだけに残念でした。ハスノミ部分については予備品を用意するのが良いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする