曜日別特売
モノタロウ

飛散防止フィルム

飛散防止フィルム - モノタロウ飛散防止フィルム - モノタロウ飛散防止フィルム - モノタロウ飛散防止フィルム - モノタロウ飛散防止フィルム - モノタロウ
(35件のレビュー)

ガラスの飛び散りを防ぎます。

用途ガラスの飛散防止に。厚さ(μm)60材質PET透明機能UV約85%カット内容量1巻
注意
※用途以外には使用しないでください。
※凸凹したガラスやひび割れたガラス、その他特殊なガラスには貼り付けないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46408259-32×180
589
648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46408268-48×180
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46408277-96×180
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: ガラス飛散防止
サービス業

説明書にはさらっと買いてあるが、実際の作業となるとなかなか難しかった。
大きな窓になればなるほど難易度が上がる。

2025-01-23
用途: 屋内作業
ペクッド建設業・工事業

事務所と自宅の2階の窓用に施工しました。スッキリと貼ることができ、透明の度合いもよく今までの見通しと何ら変わりません。貼ることは難しくありませんでした。とても良いと思い、気に入っています。

1が参考にしています
2025-03-31
用途: コスパがとても良い
まちゃぷ製造業

他社の物も使いましたが、使い勝手にほぼ差がなくお値段が安いので助かります!
まだフィルムを貼っていない窓があるので、そこにも追加購入したいと思っています。

2025-01-06
用途: ガラスへ貼り付け
その他業種

家の防犯用に購入しました。簡単に貼れてよかったです。

対象商品 : 46408268
2024-09-06
用途: 玄関のガラス飛散防止に買いました
戸谷設計建設業・工事業

さあてまだ取り付けは未完了です。養生用の薄いシートはガラス面?それとも反対側?どこかに書いてあるとありがたい

1が参考にしています
対象商品 : 46408259
2024-08-28
用途: 窓ガラスの飛散防止
自動車・二輪車・自転車関連業

保護シートが 少しはがしにくいかな? ガラスに石鹸水を吹くと張りやすかった

対象商品 : 46408259
2024-01-28
用途: 棚のガラス飛散防止
製造業

棚の扉に使われているガラスのひさん防止に使用しました シートはPET性のためか硬めですが、カッターの刃が新しければ問題なく切ることができました

対象商品 : 46408277
2023-03-30
用途: レース車両のフロントガラスに使用
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

取り敢えず、当社レース車両のフロントウインドウシールドに張ってみましたが、まだ走行も少なく解りませんが、少しは役に立つと思いやすいので張ってみました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
鏡に貼ることはできますか。
回答:
鏡にもご使用頂けます。
1が参考にしています
2024-04-10
質問:
石鹸水を付けて施工が必要ですか。
回答:
片面が粘着仕様で、剥離して窓に張り付ける使用方法となります。
水や他の道具等は必要ありませんが、張り付ける際、窓の汚れなどをふき取る事をお奨め致します。
3が参考にしています
2024-04-10
質問:
斜熱効果はありますか。
回答:
斜熱効果はありません。
1が参考にしています
2024-04-10
質問:
重ねて使用できますか。
回答:
重ねてご使用頂けません。はがれる可能性がございます。
1が参考にしています
2024-04-10

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする