曜日別特売
モノタロウ

デジタル吊りはかり コンパクト

デジタル吊りはかり コンパクト - モノタロウデジタル吊りはかり コンパクト - モノタロウデジタル吊りはかり コンパクト - モノタロウ
(19件のレビュー)

持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。

用途荷物の計量に。ブラッシュドゴールド質量(g)75ひょう量(kg)50電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)最小表示(kg)0.05機能風袋引き、データホールド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50内容量1個
取扱説明書:(2.6MB)
注意
※取引や証明に使用することができません。
※安定した場所でご使用ください。
※強い衝撃や振動、強い電磁波が発生する機器類の近くで使用しないでください。
※使用環境の温度や湿度が高い場所や粉塵などのホコリが多い場所で使用しないでください。
※長時間使用しない場合は本体から乾電池を取り外してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46408286-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-07
用途: 荷物の軽量
教育・研究機関

吊り下げるだけで簡単に軽量でき、とても役立っています。操作切り替えも楽で、見やすくて重宝しています。

対象商品 : 46408286
2024-09-29
用途: 荷物を送るとき
サービス業

荷物を送る際に重量オーバーしていないか測るのに使います。便利です。その他キャリーケースも軽量化を図るため
この商品を使いたいと思います。

対象商品 : 46408286
2024-04-17
用途: バッグの重さ計測
卸売・小売業

航空機搭乗の預け入れ荷物と機内持ち込み荷物の重量計測に最適。軽量コンパクトなので旅行中の持ち運びに良い。

1が参考にしています
対象商品 : 46408286
2023-08-14
用途: タイヤ・ホイール・バッテリー等の重量比較様に買ってみました
自動車・二輪車・自転車関連業

本当にこのサイズで50kg測れるか自分の手の方の心配が必要な気もしますが、商品としてはこの金額でこの能力があれば文句なしですね。通常の計測もできますし風袋引きもできるので、ベルトもしくはベルトにフックを付けての測定で概ね対応可能かと思います。軽量のお仕事にはもちろん使用できませんが、普段遣い身の回りのものの重量が気になった際にとりあえず使うということで一つ持っていて損はないでしょう。
流行りの自転車の重量などを見るのにももってこいかと思います。
ばね式のもとと比べてヘタリなどを気にしなくて良いという点でデジタル式を選択した次第です。

1が参考にしています
対象商品 : 46408286
2023-09-21
用途: 重量測定

物の大きさは100均のコンベックスで簡単に測れるし
何も無くても目分量で予想できる
でも 重量は目分量が効かないし
100均に50kgまで測れる道具は無い
コレはポケットに入る大きさで
とりあえず一度持ち上げれば
ホールド機能で測定値が分かるので便利
欲を言えば
バックルは両手作業になるので
フックにして欲しい
片手でできるから

1が参考にしています
対象商品 : 46408286
2023-08-30
用途: 空港で使うため
その他業種

空港で欠かせられないアイテムです、海外行くたびに欲しいと思ってた、ほかの商品買うついでに購入できた!価額の割に確りしている商品です!すぐに使えると思ったが電池は付いてませんw買ってこなきゃw

1が参考にしています
対象商品 : 46408286
2023-09-28
用途: 機械のメンテナンス時
自然治癒力研究所

物を持ち上げるのに持ち易く、表示も見易くて使い易い。

対象商品 : 46408286
2023-05-15
用途: スーツケースの重さを計測
農・林・水産業

飛行機に乗る際のスーツケースの重量を計測する為に購入しました。
大変お値打ち。ゴミの重量など測定に使用できるので職場でも購入してもらいました。
ただフックが付いているよかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする