フラッシュマン FM6TFシリーズ

フラッシュマン FM6TFシリーズ - ミナミサワ

快適を選ぶ。機能を選ぶ。デザインを選ぶ。
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。

シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm/40mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)グリーン購入法適合待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間内容量1個
注意
※小便器スパット、露出配管、継手は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45978109FM6TF2-S
57,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする