フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ

フラッシュマン リカバリー1 電池タイプ - ミナミサワ

フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。

シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間内容量1個
注意
※洗浄管は現場寸法に合ったものをご用意ください。
※同梱される封水金具、パネル形状は品番によって異なります。
※小便器スパッドは付属しておりません。
※小便スパッドが壁から45mmの場合は付属品の曲管を使用してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45978136FM6TW-S
62,000
49,980
54,978(税込)
当日出荷
45978145FM6TW2-S
62,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45978154FM6TW3-S
62,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45978163FM6TW4-S
62,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45978179FM6TW5-S
62,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45978188FM6TW6-S
69,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45978197FM6TW7-S
60,000
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
45978206FM6TW8-S
62,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45978215FM6IW-S
62,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45978224FM6IW2-S
62,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45978233FM6IW3-S
70,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする