フラッシュマン リカバリー1 AC100Vタイプ

フラッシュマン リカバリー1 AC100Vタイプ - ミナミサワ

フラッシュマン(リカバリー1)は既設の設備を活かしたシンプルな改装方法で、廃番となってしまった壁埋め込み式小便器を低コスト・短工期で復旧させます。

シルバー仕様感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)、角度:下向き20℃付属品センサー本体、止水栓付専用バルブ、洗浄管 (直管150mm、30mm偏芯曲管)、封水金具、交換用フタ、パネル、パッキン、単3アルカリ乾電池2本質量(g)540タイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40電源AC100V(50/60Hz)外径×高さH(Φmm×mm)74×135(円筒状)方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間3年外装ABS樹脂(塗装)、黄銅(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の6時間後に自動洗浄、その後は24時間未使用ごとに自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約1.5~2.3(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間内容量1個
注意
※洗浄管は現場寸法に合ったものをご用意ください。
※同梱される封水金具、パネル形状は品番によって異なります。
※小便器スパッドは付属しておりません。
※小便スパッドが壁から45mmの場合は付属品の曲管を使用してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45978249FM6TWA
72,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
45978258FM6TWA2
72,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
45978267FM6TWA3
72,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45978276FM6TWA4
72,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45978285FM6TWA5
72,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45978294FM6TWA6
79,000
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45978303FM6IWA
72,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45978319FM6IWA2
72,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする