フラッシュマン ノンタッチ 壁水栓用

フラッシュマン ノンタッチ 壁水栓用 - ミナミサワ

病院・介護施設にある汚物流し便器の手動水栓の操作が不要となり、接触感染を防ぐことができます。
センサー窓に手をかざすだけなので非接触で水が流せ、電気工事不要の電池式なので、業務に影響なく、短時間で設置が完了します。

仕様感知距離:感知窓より10cm、角度:下向き20℃で固定付属品フラッシュマン本体、単3アルカリ乾電池 2本、Uパッキンタイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40表示センサ感知:センサ感知時に赤LEDが一瞬点灯使用電池単3アルカリ乾電池×2本センサー感知方式赤外線反射方式電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目スイッチにより設定適合水圧(MPa)最低水圧:0.1(流動時)が必要、最高水圧:0.74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45978547FMNS
42,000
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする