曜日別特売

フラッシュマン ラムダ

フラッシュマン ラムダ - ミナミサワ

フタ付きトイレ用後付けセンサー
フラッシュマン【ラムダ】はレバー操作の負担を軽減洋式トイレのレバーに触れることなく自動洗浄します。

仕様人感センサ:30cm~65cm (出荷時設定 65cm、スイッチで調整可能)、手かざしセンサ:5cmタイプ後付け使用温度範囲(℃)水温:1~40タンク容量(L)大洗浄:約7~約16(調整可能)、小洗浄:約5.5~約11(調整可能)機能洗浄停止ボタンを長押しすると5分間自動洗浄を停止(途中解除可能)、最終使用から24時間ごとに自動洗浄。また、小洗浄が7回連続する場合は大洗浄を行う。使用電池バルブユニット:AC100V、リモコンユニット:単三アルカリ乾電池4本センサー感知方式ユニット間通信:赤外線反射方式(連続するトイレに設置する場合は7段階のチャンネルで調整)電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目人体感知確定時間:6秒、手かざし感知時間:約1秒、小洗浄判別時間:120秒/150秒 (出荷時設定 120秒 スイッチで設定可能)、自動洗浄開始時間:4秒後/10秒後 (出荷時設定 4秒 スイッチで設定可能)適合メーカーTOTO適合水圧(MPa)最低水圧:0.075MPa(流動時)、最高水圧:0.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45978556FDRT
90,000
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする