曜日別特売

フラッシュマン FDシリーズ

フラッシュマン FDシリーズ - ミナミサワ

フタ無しの大便器を手軽に自動水栓化。
洗浄時の接触を減らすことで、感染機会を減らします。

シルバー仕様設備保護洗浄:小洗浄が連続する場合は、配管つまり防止のため、使用状況に応じて大洗浄を行う。付属品フラッシュマン本体、上部フタ、Uパッキン、ドレン管、六角レンチ、穴あけ用ネジ、単3アルカリ乾電池2本タイプ後付け使用電池単3アルカリ乾電池×2本保証期間3年外装ABS樹脂/樹脂フランジ/ガラスセンサ窓点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)電池寿命約3年(4000回/月の使用(出荷時設定))設定項目(洗浄)感知時間が120秒未満→小洗浄水量、120秒以上→大洗浄水量適合メーカーTOTO適合水圧(MPa)最低水圧0.075(流動時) 最高水圧0.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45978574FDT-S
53,000
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする