壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)色シルバー取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所/手洗い場機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ横水栓内容量1個