ミナミサワ
水すい 横水栓用 SS1HM-Aシリーズ
壁型の湯水混合水栓用の自動水栓です。
安全で定温を保持するサーモ式温度調節バルブを内蔵し、自動水栓の吐水方向は範囲内で自在に動きます。ストレーナーの内蔵、逆流防止にも配慮しております。
取付方式
後付け
適合場所
洗面所
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
160
給電方式
電池式
内容量
1個
注意
※流し台などの壁型混合水栓を自動水栓に交換できます。
※自動水栓の吐水方向は自在に動きます。
※やけど防止のため必ず40℃以下の設定温度でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45978617
SS1HM-A
¥
79,600
¥
63,900
¥
35,980
アウトレット
¥
39,578
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください