ツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓

ツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓 - ミナミサワツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓 - ミナミサワツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓 - ミナミサワツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓 - ミナミサワツインズ/自動水栓付きシングルレバー混合栓 - ミナミサワ

既存のシングルレバー混合栓を取り替えます。自動栓側(水のみ)で手洗いが可能になり、シングルレバーは以前のまま、お湯水でご利用いただけます。

用途病院やオフィス、ご家庭のシングルレバー混合栓を自動機能付きに交換付属品自動水栓本体、固定用座金、ジョイント、ファスナー、シングルレバー混合栓シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40電源単3アルカリ乾電池×2本方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所キッチン機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)36~38保証期間1年外装キャップ、スパウト(クロムメッキ)、ボディ(樹脂塗装)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口高さ(mm)混合栓207、自動水栓140グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2)水栓タイプ混合栓内容量1個
注意
取替式(既存の蛇口の取り外し・交換作業が必要です)
※自動水栓は単水(水のみ)の使用となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45978626SWTW
90,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする