曜日別特売

タッチパネルテンキー式耐火金庫(開梱設置付)

タッチパネルテンキー式耐火金庫(開梱設置付) - エーコー

4~20桁の暗証番号を1種類登録・変更可能。閉め忘れ防止機能、イタズラ防止機能付き

用途A4用紙を収納できるトレーとお好みの位置に変えられる棚板を標準装備色(本体)レザーブラック耐火時間1時間内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45978696ICB-020GR426×407×362レッドグラデーション
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45978705ICB-020GK426×407×362ブラックグラデーション
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45978714ICB-040GR412×469×538レッドグラデーション
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45978723ICB-040GK412×469×538ブラックグラデーション
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする