曜日別特売

手すり付き玄関台

手すり付き玄関台 - フクダクラフト手すり付き玄関台 - フクダクラフト手すり付き玄関台 - フクダクラフト手すり付き玄関台 - フクダクラフト手すり付き玄関台 - フクダクラフト手すり付き玄関台 - フクダクラフト手すり付き玄関台 - フクダクラフト手すり付き玄関台 - フクダクラフト
(1件のレビュー)

※玄関の上り框の段差を軽減。足腰への負担を減らします。手すり付きで上り下りの際も安心。天板下には靴などを収納可能。
※義足や杖の固い部分で、1箇所に荷重がかかると地板を損傷してしまう恐れがあります。

材質スチール、MDF(PVCシート貼り)、天然木構造組立式耐荷重(kg)約80内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45982975SG-T60 BR61×36×884.8
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45982984SG-T60W BR61×36×886.1
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
45982993SG-T90 BR91×36×886.5
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45982984
2021-06-30
用途: 踏み台昇降機としての使用
その他業種

商品は玄関台ですが踏み台昇降機としての用途で購入
段差がそれほど高くなく両サイドに手すりがある条件でHIT
(使用者が高齢なので)
組み立てた感じでは、意外とネジが多く手間がかかりましたが、
スチール製でガッチリしており手すりなどはぶれもなく段差も
ちょうどいい感じで良好です。
室内に置いても特に違和感なし(健康器具です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする