曜日別特売
モノタロウ

パイプクリーナー

パイプクリーナー - モノタロウパイプクリーナー - モノタロウパイプクリーナー - モノタロウパイプクリーナー - モノタロウパイプクリーナー - モノタロウパイプクリーナー - モノタロウ
(31件のレビュー)

ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。

用途排水溝のつまり除去などに仕様回転ハンドル付き材質直径(Φmm)先端箇所:約22、先端以降:約9内容量1個
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※細い径のパイプや曲がりのきついパイプに無理に押し込んで使用しないで下さい。※ご使用後はワイヤーについた汚れを取り除いて下さい。※作業の際は軍手を着用して下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46424377-7.6
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46424386-15
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46424386
2026-01-30
用途: トイレの配管詰まり
医療・福祉・介護関連業

品番46424386の長さ15mのものを購入しました。
勤務先(病院)のトイレ配管の詰まりを取り除くのに使用しました。
実は3回ほど詰まり3回とも取り除く事ができました。
コストも安くすぐれものです。
ワイヤーと先端形状は大変良いと思いますが残念なのは、ワイヤーを回転させる回転ハンドルの蝶ネジが空転するようになり、別の所にネジを切り使用しました。蝶ネジがインチネジ?のようでタップが無かったので、M6ネジにして使用しました。
回転ハンドルを回すときの両端のパイプがうまく回転しなく、グリスを塗って使用したら結構回転しました。
蝶ネジを手で締めたぐらいではワイヤーを止めることはできませんでした。
この回転ハンドルの問題がなければ★5つです。
ぜひ改善を望みます。

1が参考にしています
2025-12-18
用途: 風呂場の配管詰まり

低コストなのでケースとか無いのは不満を言う対象にはならないが、クランク状のパイプの使い勝手がイマイチで条件が緩いとそれでも使いにくさは無いだろうけど狭い場所とかなかなか入っていかない曲りの多い配管などで使うには回しにくい事この上なくてちょっと残念、時間かけてもどうしても入っていかなくて断念した。

2が参考にしています
2026-02-04
用途: パイプのつまり対策

先端径の情報がないのが不親切。先端を切断加工して使用した。

2025-07-04
用途: キッチンの流しの排水管そうじ

2階にキッチンがあるので下水道の公共桝(敷地内)まで配管が長く何度も曲がります。大量に流すと詰まる症状が14年目で始まりました。15年目の今日作業をしました。お湯を流して公共桝の一個前の流しのマスを確認。(お湯が流れて来る)ウンコの方を開けないように注意
ピーピースルーFで(半日)排水管内面の脂分を柔らかくして75度のお湯を流しっぱなしにして配管を温め2階の流し側から挿入、2M、1M、1Mと3回折り返せました。次は1階の桝から8M、1M、2Mとやはり3回折り返せました。15Mあれば安心。

3が参考にしています
対象商品 : 46424386
2025-07-23
用途: パイプ詰まりのメンテナンス
その他業種

高圧洗浄機付属のパイプクリーナーが7.5mで詰まった場所に届かなかったので購入しました。上流と下流からそれぞれクリーナーを入れて詰まりを除去することができました。作りもシンプルでコーナー部分も回転させながらスムーズに操作出来、とても良かったです

対象商品 : 46424386
2026-02-06
用途: 屋外の下水管掃除
製造業

思ったより簡単に使えます 定期的に使いたいと思います

対象商品 : 46424377
2025-06-08
用途: 屋外排水溝の詰まり
自動車・二輪車・自転車関連業

最初、ハンドルへの取付方がわからなくて戸惑ったが、理解したら簡単。あとは押し込み押し込みねじ込みで、詰まり解消。排水の流れが良くなってストレスもなくなりました。あとしばらく使わない…。

2025-01-06
用途: 自宅の流しの排水溝掃除

もっと短い物もありましたが長めの物を選びました。太さは一般家庭の排水溝なので少し大きめでしたが問題なく会所まで貫通する事が出来ました。
掃除の順番を水上側からすると詰まる可能性があるので会所側からするのをお勧めします。私は詰まらせましたが会所側から突っ込んで無事復帰しました。
業者に頼めば3万ぐらいするらしいので高めですが安く済みます。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする