ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付

ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 - Panasonic(パナソニック)ワイド21組み合わせ器具Wコン、ホーム用 高シールドTVターミナルP付 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様配線本数:1本(入力)材質取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂ホワイト定格15A 125V使用周囲温度(℃)-10~+40適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用適合コネクタJEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ使用場所屋内電流通過端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45983447WTP37322WP
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45983447
2021-03-09
用途: テレビを変えたのでついでにコンセントも変えようと思い。
その他業種

テレビを変えたのでついでにコンセントも変えようと思い。家中のスイッチコンセント等等をこのコスモシリーズで統一しようと思い購入いたしました。もうランク上のパナソニックの品物もあるようですがそれは和室専用に検討しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする