Panasonic(パナソニック)
ワイド21組み合わせ器具トリプルコンホーム用 高シールドTVターミナルP付
(2件のレビュー)
仕様
配線本数:1本(入力)
材質
取付枠:PC-ABS樹脂、プレート:ABS樹脂、ダブルコンセント:ユリア樹脂、押え金具:亜鉛ダイカスト、ボディ:亜鉛ダイカスト、カバー:ABS樹脂
色
ホワイト
定格
15A 125V
使用周囲温度(℃)
-10~+40
適合ケーブル
高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
適合コネクタ
JEITA (RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA (RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
使用場所
屋内
電流通過
端子:1本(入力)-TV接続口(アウトレット)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45983465
WTP37332WP
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください