ケーブルタイ ふっ素樹脂製
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途
耐薬品が求められる産業、工作機械等に
色
青
材質
ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)
-60~+170
内容量
1袋(100本)
RoHS指令対応証明書:
(0.2MB)
注意
※指など体の一部を縛らないで下さい。
※開封後は出来るだけ早くお使いください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
結束径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46676648
-
102
22
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46676666
-
150
35
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46676684
-
200
50
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
46676709
-
370
102
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください