曜日別特売

クリーン耐熱手袋(中低温用)

クリーン耐熱手袋(中低温用) - ウインセス
(1件のレビュー)

80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
また食品衛生法にも適合しております。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。

機能耐熱ホワイト入数(双)1耐熱温度(℃)80~120材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)3.2材質(甲)表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル材質(掌側)表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459835873974S24.5
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
459835963974M25.5
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
459836053974L27
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
459836143974LL28.5
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45983614
2024-01-04
用途: お餅の加工用

熱は遮断できました。別途エンボス加工手袋が必要です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする