ウインセス
クリーン耐熱手袋(中低温用)ロング
80℃~120℃程度でクリーンな作業が必要とされる現場に好適です。
全面に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地採用。
シンプルなマチなしスタイルですのでコストパフォーマンスに優れます。
機能
耐熱
色
ホワイト
全長(cm)
40
入数(双)
1
耐熱温度(℃)
80~120
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
3.2
材質(甲)
表面ポリウレタン+PUラミネート、内側ポリエステル
材質(掌側)
表面ポリエステル+PUラミネート、内側ポリエステルメッシュ
内容量
1双
注意
※本来防水仕様ではございませんので、縫製部分から水の侵入は避けられません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45983623
3974-40
S
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
45983639
3974-40
M
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
45983648
3974-40
L
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
45983657
3974-40
LL
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください