曜日別特売

スクリーン メーターバイザー

スクリーン メーターバイザー - KIJIMA(キジマ)スクリーン メーターバイザー - KIJIMA(キジマ)スクリーン メーターバイザー - KIJIMA(キジマ)スクリーン メーターバイザー - KIJIMA(キジマ)スクリーン メーターバイザー - KIJIMA(キジマ)

ネオクラシックをイメージさせる小振りなメーターバイザー。
マウントステーも兼ねるステー形状が実用面でも使い勝手の良さをアピール。
スチール製のメッキ仕上げのステーとクリアのスクリーンが車体イメージにマッチングします。

メーカーHONDA適合18Y-カブ材質スチール製クロームメッキ仕上げ/クリアスクリーン最大積載量(kg)2取付径(Φmm)22.2取付長(mm)(有効)175内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45984208305-477
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする