モノタロウ

エアマットレス 自動膨張タイプ

エアマットレス 自動膨張タイプ - モノタロウエアマットレス 自動膨張タイプ - モノタロウエアマットレス 自動膨張タイプ - モノタロウエアマットレス 自動膨張タイプ - モノタロウエアマットレス 自動膨張タイプ - モノタロウエアマットレス 自動膨張タイプ - モノタロウエアマットレス 自動膨張タイプ - モノタロウエアマットレス 自動膨張タイプ - モノタロウ
(3件のレビュー)

バルブを開くだけで自動膨張するマットレスです。約50mmの厚さに膨らみますのでクッション性に優れています。使用後は空気を抜いてコンパクトに収納する事が出来ます。またキャリーバッグは非常用の水タンクとしてもご利用頂けます。

用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具としてご利用頂けます。材質マットレス/ポリエステル、ポリウレタンフォーム寸法(mm)マットレス/膨張時:(約)1800×500×50、収納時:(約)直径160×高さ500質量(g)マットレス/約1500、キャリーバッグ/約150内容量1個
取扱説明書:(1.8MB)
注意
※商品サイズは膨張スポンジ部分のサイズではございません。スポンジ部分は縦:約1760mm、横:約460mm、厚さ:約50mmとなります。
※火気の側でご使用にならないで下さい。
※高圧ポンプなどで空気を注入しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46281358-
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46281358
2022-09-28
用途: トラックで仮眠
運輸・通信業

一回使っただけで貼り合わせ部分が剥がれ、空気が漏れてしまいました。

19が参考にしています
対象商品 : 46281358
2022-08-19
用途: 休憩時に寝る
建設業・工事業

二週間で横の貼り合わせが剥がれて穴があきました。買ってはいけません。

16が参考にしています
対象商品 : 46281358
2021-10-13
用途: パイプベットに使用
その他業種

凸凹のあるパイプベットに使って凸凹感が和らぎました。つぎは車に使用してみます。確かに栓を開けるだけで膨らみますが膨らみかだがちょっと遅い、息を吹き込む方が早くできる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする