積水マテリアル
エスレンコンテナ
用途
主な用途 ごはん(2升入)/寿司しゃり
材質
ポリプロピレン・断熱材
高さ(mm)
179
質量(g)
本体:1550、蓋:820
外形寸法(mm)
483×373
内形寸法(mm)
371×301
深さ(mm)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45985897
SP-10-D
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください