蝶プラ工業
PP米びつ
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:AS、留具:ポリプロピレン、パッキン:シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45986098
5kg
5
¥
2,620
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45986107
10kg
10
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください