ワンタッチ式エプロン

ワンタッチ式エプロン - 山本ビニターワンタッチ式エプロン - 山本ビニターワンタッチ式エプロン - 山本ビニターワンタッチ式エプロン - 山本ビニター

強力ナイロンフィラメントを芯に両面から2種類の特殊ビニールフィルムを貼り合せた素材により軽くて丈夫です。
引裂きに強くカギ裂きになりません。

材質表裏/塩化ビニール、芯/ポリエステル幅(cm)90内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45991129白(M)115
4,200
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
45991138白(L)125
4,700
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
45991147紺(M)-115
4,200
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
45991156紺(L)-125
4,700
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする