レッジェーロンウレタン腰下エプロン

レッジェーロンウレタン腰下エプロン - 旭創業レッジェーロンウレタン腰下エプロン - 旭創業レッジェーロンウレタン腰下エプロン - 旭創業レッジェーロンウレタン腰下エプロン - 旭創業レッジェーロンウレタン腰下エプロン - 旭創業

ひもの結び目が外に出ず、ひっかかり防止でケガ対策出来ます。
国産 耐油 耐冷 耐水 食品衛生法適合
衛生面:すぐに乾き、カビが発生しにくい。
機能性:ウレタン・塩ビコーティングエプロンに比べて軽い。→負担減
コストパフォーマンス:強度があるため長持ちします。
ランニングコストを削減できます。

材質ウレタン(特殊配合)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45991768E-51ホワイトL
3,100
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
45991777E-51ブルーM
2,975
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45991786E-51ブルーL
3,100
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45991795E-51ピンクM
2,975
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
45991804E-51ピンクL
3,100
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする