曜日別特売

ハイグリップ長靴

ハイグリップ長靴 - ミドリ安全

特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠構造のダブル効果で、今まで転倒や滑り事故が多かった厨房や水場での作業を安心して行うことができます。しかも、動植物性油に強い耐油底にもなっています。

機能耐油性足幅EEE形状ハイカット種類作業靴靴タイプ長靴材質(甲被)PVC材質(底部)PVC内容量1個
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45991865HG2000N22
6,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991874HG2000N22.5
6,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991883HG2000N23
6,600
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
45991899HG2000N23.5
6,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991908HG2000N24
6,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991917HG2000N24.5
6,600
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
45991926HG2000N25
6,600
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
45991935HG2000N25.5
6,600
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
45991944HG2000N26
6,600
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
45991953HG2000N26.5
6,600
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
45991969HG2000N27
6,600
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
45991978HG2000N28
6,600
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991987HG2000N29
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45991996HG2000N30
6,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする