弘進ゴム
シェフメイトスニーカー
滑りにくい底
軽量設計
防臭加工
遮冷、遮熱
セミオブリックトウ
3Eウィズ
サイズ(cm)
30
種類
作業靴
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
形状
ローカット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45992303
α7000
30
白
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45992319
α7000
30
黒
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください