ミドリ安全
ハイグリップ作業靴
超軽量でクッション性に優れたソールです。
耐滑底で油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
形状
ローカット
甲被タイプ
スリッポンタイプ
種類
作業靴
靴タイプ
スニーカー
材質(甲被)
人工皮革
機能
超軽量、クッション性、耐滑底
足幅
EEE
材質(底部)
圧縮EVAスポンジ
内容量
1個
全30種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
色
白
黒
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45992328
H-800
22
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992337
H-800
22.5
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992346
H-800
23
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992355
H-800
23.5
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992364
H-800
24
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992373
H-800
24.5
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992389
H-800
25
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992398
H-800
25.5
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992407
H-800
26
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992416
H-800
26.5
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992425
H-800
27
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
45992434
H-800
27.5
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992443
H-800
28
白
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992459
H-800
29
白
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992468
H-800
30
白
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992477
H-800
22
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992486
H-800
22.5
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992495
H-800
23
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992504
H-800
23.5
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992513
H-800
24
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992529
H-800
24.5
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992538
H-800
25
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992547
H-800
25.5
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992556
H-800
26
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992565
H-800
26.5
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992574
H-800
27
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992583
H-800
27.5
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992599
H-800
28
黒
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992608
H-800
29
黒
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992617
H-800
30
黒
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください