エムテートリマツ
インデクションスリッパ
発砲タイプのスリッパ(一体成型)
前開は通気性が良いです。
サイズ(cm)
25
靴タイプ
スリッパ
仕様
前開
材質
甲材・底材/プラスチック発泡
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45992863
500s
レッド
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
45992879
500s
グリーン
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
45992888
500s
スカイブルー
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
45992897
500s
ブラウン
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください