東京パック
ポリエチレンエンボス手袋
全長(cm)
27(±0.5)
材質
ポリエチレン
色
クリア
厚さ(mm)
0.03
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
50
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45993615
#30 袋入
S
7.2
13
26
¥
560
¥
439
¥
159
アウトレット
¥
175
(税込)
当日出荷
残り27点です
45993624
#30 袋入
M
8
14.5
29
¥
560
¥
439
¥
159
アウトレット
¥
175
(税込)
当日出荷
残り32点です
45993633
#30 袋入
L
8.4
16
32
¥
590
¥
459
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください