曜日別特売

サクラメンエンボス手袋デラックス

サクラメンエンボス手袋デラックス - サクラメンサクラメンエンボス手袋デラックス - サクラメンサクラメンエンボス手袋デラックス - サクラメンサクラメンエンボス手袋デラックス - サクラメンサクラメンエンボス手袋デラックス - サクラメンサクラメンエンボス手袋デラックス - サクラメンサクラメンエンボス手袋デラックス - サクラメンサクラメンエンボス手袋デラックス - サクラメン
(1件のレビュー)

製造・検品・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷されているMADE IN JAPANの商品です。
ご使用前に手首廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。
従来品のように、手にはめるだけでも使用できますが、指のはら部分を使って手首回りを数箇所、手首に沿って引っ張るだけで、ズレ落ちが無くなり作業効率もアップします。
はずすときは裏返しにしてはずすと簡単にはずれます。

材質ポリエチレン厚さ(mm)0.035規格食品衛生法適合粉有無粉無エンボス加工外エンボス入数(枚)100内容量1個(100枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45993719S28.87.926
2,030
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
45993728M28.98.526
2,030
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45993737L28.89.229
2,030
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45993746ブルーS28.87.926ブルー
2,030
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
45993755ブルーM28.98.526ブルー
2,030
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45993764ブルーL28.89.229ブルー
2,030
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
45993773ピンクS28.87.926ピンク
2,030
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
45993789ピンクM28.98.526ピンク
2,030
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45993798ピンクL28.89.229ピンク
2,030
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45993728
2025-03-20
用途: 衣類の手洗い、料理
製造業

女性、少し大きめの手ですが丁度よかったです。
もう少しお安いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする