曜日別特売

サクラメンポリエチレン手袋エコノミー強力A

サクラメンポリエチレン手袋エコノミー強力A - サクラメンサクラメンポリエチレン手袋エコノミー強力A - サクラメン

製造・検品・包装までクリーンルーム工場で一貫体制にて製造出荷されているMADE IN JAPANの商品です。
ご使用前に手首廻りをひっぱるだけでズレない「ジャストフィット加工」素手感覚で作業できます。
従来品のように、手にはめるだけでも使用できますが、指のはら部分を使って手首回りを数箇所、手首に沿って引っ張るだけで、ズレ落ちが無くなり作業効率もアップします。
はずすときは裏返しにしてはずすと簡単にはずれます。

材質ポリエチレン入数(枚)200内容量1個(200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45993807S28.87.9260.018食品衛生法適合粉無エンボスなし
2,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
45993825L28.89.2290.018食品衛生法適合粉無エンボスなし
2,700
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
45993816M--約27----
2,240
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4599381600416928-‐ サクラメンエコノミー強力A サクラメン 00416928サクラメンエコノミー強力Aサクラメン1個(200枚)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする