おたふく手袋
スベリ止め手袋
厚手タイプ
色(手首部)
黄
素材
手袋部:ポリエステル、ボツ:PVC
内容量
1個(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45993913
262
フリー
約23.5
約8.5
約9.5
約19
手袋部:ポリエステル、ボツ:PVC
手袋:白、ボツ:黄色
約63
750
7
12
¥
1,130
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください