おたふく手袋
スーパーアラミド薄手袋フリー
アラミド製できれにくいです。耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。
柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり
一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。
用途
耐切創に優れ綿の数倍の強さを誇ります。
柔軟性、耐久性抜群、耐熱性あり
一般作業に伴う危険防止、労働災害防止に。
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
ゲージ数
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45993929
810
フリー
約23
約8
約9.5
約19
アラミド
黄
10
EN388:2003規格
X
3
X
X
耐切創
1
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください