エムテートリマツ
加圧式ステンレスボールペン
加圧パワーで濡れた紙にも書けます。
上向きでも書けます。
-10度の状況下でも書けます。
ボール径(Φmm)
0.7
材質
18-8ステンレス
軸径(Φmm)
8.9
寸法(mm)
130
芯色
黒
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45993974
KSB-130PT黒
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
45993983
KSB-130NPT黒
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください